POLÜAMIIDPOLT POLÜAMIIDMUTTER POLÜAMIIDSEIBID M AV Keermesamm Kõrgus Kood M4 7 0,7 3,2 0323 4 M5 8 0,8 4,0 0323 5 M6 10 1,0 5,0 0323 6 M8 13 1,25 6,5 0323 8 M10 17 1,5 8,0 0323 10 Poldile M sise Ø d1 mm välis Ø d2 mm s mm Kood 3 3,2 7,0 0,5 5150 022 03 4 4,3 9,0 0,8 5150 022 04 5 5,3 10,0 1,0 5150 022 05 6 6,4 12,5 1,6 5150 022 06 8 8,4 17,0 1,6 5150 022 08 10 10,5 21,0 2,0 5150 022 010 12 13,0 24,0 2,5 5150 022 012 16 17,0 30,0 3,0 5150 022 017 20 21 37,0 3,0 5150 022 020 DIN 934 SFS 2067 6.6 Polüamiid ISO 7089 Polüamiid Kuuskantpea DIN 933 6.6 Polüamiid Miinus otsik DIN 84 SFS 2176 6.6 Polüamiid Ø mm L mm Kood M4 10 0278 4 10 M5 20 0278 5 20 M6 16 0278 6 16 20 0278 030 620 30 0278 6 30 M8 16 0278 8 16 Ø mm L mm Kood M6 16 0278 030 616 M8 20 0278 030 820 30 0278 030 830 50 0278 030 850 M10 20 0278 031 020 25 0278 031 025 M12 35 0278 031 235 Poldile M sise Ø d1 mm välis Ø d2 mm s mm Kood 6 6,4 18 1,6 0421 06 8 8,4 24 2 0421 08 12 13 37 3 0421 012 DIN 9021 Polüamiid 214
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=