Kasutuskohad Detailide kinnitamiseks õõnsatele seintele, lagedele ja põrandatele. *– Pole arvestatud kinnituskoha kandejõudu Puuri auk Paigalda ankur Kinnita detail KINNITUSANKUR W-KD Ø mm Kogu- pikkus mm Kinnitus- paksus mm Ava Ø mm Ava sügavus mm Katkemis- tugevus* kN Kood M6 100 60 17 75 3,5 0904 761 M8 100 55 20 75 0904 781 Koormused Ankru mõõt M6 M8 Ankru "purunemisväärtused Pole arvestatud kinnituspinna väärtusi F kN 3,5 1) 3,5 1) Mõõdud Keerme mõõt d mm M6 M8 Puuri mõõt d mm 17 20 Ava detailis d mm 7 9 Min. avatud ruum seina taga h mm 75 75 Ankru mõõdud Kogupikkus mm 100 100 Max. kinnituspaksus mm 60 55 Kirjeldus W-KD 6 W-KD 8 Kood 0904 761 0904 781 Pakend tk 25 25 1) Keermelati või haarade purunemine Tsingitud terasest, koos mutri ja seibiga (C1) 18
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=