DIN 934 MUTTER M AV Keermesamm Kõrgus 8 Tsingitud 8 Kuumtsingitud 8 Pinnakatteta 10 Pinnakatteta Messing 8 Vasakkeermega M2 4 0,4 1,6 0317 2 M2,5 5 0,45 2,0 0317 25 M3 5,5 0,5 2,4 0317 3 M4 7 0,7 3,2 0317 4 0300 4 M5 8 0,8 4,0 0317 5 0300 5 M6 10 1,0 5,0 0317 6 0317 000 6 0310 6 0320 6 0300 6 0317 111 6 M7 11 1,0 5,5 0317 7 M8 13 1,25 6,5 0317 8 0317 000 8 0310 8 0320 8 0300 8 0317 111 8 M10 17 1,5 8,0 0317 10 0317 000 10 0310 10 0320 10 0300 10 0317 111 10 M12 19 1,75 10 0317 12 0317 000 12 0310 12 0320 12 0300 12 0317 111 12 M14 22 2,0 11 0317 14 0317 000 14 0310 14 M16 24 2,0 13 0317 16 0317 000 16 0310 16 0320 16 0317 111 16 M18 27 2,5 15 0317 18 0317 000 18 0320 18 M20 30 2,5 16 0317 20 0317 000 20 0310 20 0320 20 0317 111 20 M22 32 2,5 18 0317 22 0317 000 22 0320 22 M24 36 3,0 19 0317 24 0317 000 24 0310 24 0320 24 0317 111 24 M27 41 3,0 22 0317 27 0317 000 27 0320 27 M30 46 3,5 24 0317 30 0317 000 30 0310 30 0320 30 M33 50 3,5 26 0317 33 0317 000 33 M36 55 4,0 29 0317 36 0317 000 36 0310 36 0320 36 M42 65 4,5 34 0317 42 0317 000 42 0310 42 M48 75 5 38 0317 48 0317 000 48 0310 48 M52 80 5 42 0317 52 216
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=