© AS Würth 06/24 DIN 934 Roostevaba/ Happekindel A2/A4 DIN 934 Peenkeere M AV Keermesamm Kõrgus A2-70 Roostevaba A4-70 Happekindel (M24-M30 A4-50) A4-80 Happekindel M3 5,5 0,5 2,4 0326 3 M4 7 0,7 3,2 0322 4 0326 4 M5 8 0,8 4,0 0322 5 0326 5 0326 999 5 M6 10 1,0 5,0 0322 6 0326 6 0326 999 6 M8 13 1,25 6,5 0322 8 0326 8 0326 999 8 M10 17 1,5 8,0 0322 10 0326 10 0326 999 10 M12 19 1,75 10 0322 12 0326 12 0326 999 12 M14 22 2,0 11 0322 14 0326 14 M16 24 2,0 13 0322 16 0326 16 0326 999 16 M18 27 2,5 15 0322 18 0326 999 18 M20 30 2,5 16 0322 20 0326 20 0326 999 20 M22 32 2,5 18 0326 22 M24 36 3,0 19 0322 24 0326 24 0326 999 24 M30 46 3,5 24 0326 30 0326 999 30 M42 65 4,5 34 0326 42 M AV Keermesamm Kõrgus 8 Tsingitud Peenkeere 10 Kollane passiveering M8x1 13 1,0 6,5 0317 8 113 M10x1 17 1,0 8,0 0317 10 1 M10x1,25 17 1,25 8,0 0317 10 125 M12x1,25 19 1,25 10 0317 12 125 M12x1,5 19 1,5 10 0317 12 15 M14x1,5 22 1,5 11 0317 14 15 0324 14 15 M16x1,5 24 1,5 13 0317 16 15 0324 16 15 M18x1,5 27 1,5 15 0317 18 15 M20x1,5 30 1,5 16 0317 20 15 M22x1,5 32 1,5 18 0317 22 15 M24x1,5 36 1,5 19 0317 24 15 M24x2 36 2,0 19 0317 24 2 M30x1,5 46 1,5 24 0317 30 15 M30x2 46 2,0 24 0317 30 2 M36x3 55 3,0 29 0317 36 3 MUTTER 217
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=