Tollmõõdud UNC Tollmõõdud UNF MUTTER NYLOCK MUTTER M AV Keermesamm h mm m mm e mm 8 Tsingitud (C1) 8 ZNFL (C3) 10 Tsingitud (C1) A2-70 Roostevaba (C3) A4-70 Happekindel (M24-A4-50) A4-80 Happekindel (C4) M3 5,5 0,5 4 2,7 6,1 0368 3 0397 3 M4 7 0,7 5 3,2 7,7 0368 4 0391 4 0397 4 M5 8 0,8 5 3,5 8,9 0368 5 0391 5 0397 5 4948 45 M6 10 1,0 6 4,5 11,0 0368 6 0391 6 0397 6 4948 46 M7 11 1,0 7,5 5,5 12,1 0368 7 M8 13 1,25 8 6,0 14,4 0368 8 0991 815 419 0370 08 0391 8 0397 8 4948 48 M10 17 1,5 10 7,0 18,9 0368 10 0991 815 442 0370 010 0391 10 0397 10 4948 410 M12 19 1,75 12 9 21,1 0368 12 0991 815 443 0370 012 0391 12 0397 12 4948 412 M14 22 2,0 14 10 24,5 0368 14 0370 014 0391 14 0397 14 4948 414 M16 24 2,0 16 11 26,8 0368 16 1368 16 0991 815 445 0370 016 0391 16 0397 16 4948 416 M18 27 2,5 18,5 14 30,1 0368 18 0370 018 498 418 M20 30 2,5 20 15 33,5 0368 20 1368 20 0370 020 0391 20 0397 20 M22 32 2,5 20 16 35,7 0368 22 M24 36 3,0 24 16 39,9 0368 24 1368 24 0370 024 0391 24 0397 24 4948 424 M27 41 3,0 27 19 45,6 0368 27 M30 46 3,5 30 23 51,3 0368 30 0370 030 0397 30 M36 55 4,0 36 25 60,8 0368 36 M39 60 4,0 39 27 66,5 0368 39 M48 75 5,0 48 36 82,6 0368 48 " AV Keermesamm Kõrgus 8 Tsingitud UNC A4 Happekindel 1/4 7/16 20 8 0330 14 9500 010 044 5/16 1/2 18 8,5 0330 516 3/8 9/16 16 11,4 0330 38 7/16 11/16 14 14 0330 716 1/2 3/4 13 15 0330 12 2008 12 5/8 15/16 11 18 0330 58 3/4 1 1/8 10 22,5 0330 34 9500 010 045 1 1/1/2 8 28,5 0330 1 1 1/4 1 7/8 7 26 0330 114 " AV Keermesamm Kõrgus 8 Tsingitud UNF 1/4 7/16 28 5,5 0331 14 5/16 1/2 24 6,8 0331 516 3/8 9/16 24 8,2 0331 38 7/16 11/16 20 9,5 0331 716 1/2 3/4 20 11,0 0331 12 9/16 7/8 18 12,0 0331 916 5/8 15/16 18 14,0 0331 58 3/4 1 1/8 16 16,0 0331 34 1 1/1/2 12 22,5 0331 1 DIN 985 * - Delta pinnakate (C3) 218
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=