© AS Würth 06/24 M AV Keermesamm h mm m mm e mm 8 Tsingitud Peenkeere M8x1 13 1,0 8 6 14,4 0368 8 1 M10x1 17 1,0 10 7 18,9 0368 10 1 M10x1,25 17 1,25 10 7 18,9 0368 10 125 M12x1,25 19 1,25 12 9 21,1 0368 12 125 M12x1,5 19 1,5 12 9 21,1 0368 12 15 M14x1,5 22 1,5 14 14 24,5 0368 14 15 M16x1,5 24 1,5 16 11 26,8 0368 16 15 M18x1,5 27 1,5 18,5 14 30,1 0368 18 15 M AV Keermesamm h mm m mm e mm 8 Tsingitud Peenkeere M20x1,5 30 1,5 20 15 33,5 0368 20 15 M24x1,5 36 1,5 24 16 39,9 0368 24 15 M24x2 36 2,0 24 16 39,9 0368 24 2 M27x2 41 2,0 27 19 45,6 0368 27 2 M30x1,5 46 1,5 30 23 51,3 0368 30 15 M30x2 46 2,0 30 23 51,3 0368 30 2 M36x3 55 3,0 36 25 60,8 0368 36 30 M39x3 60 3,0 39 27 66,5 0368 39 3 NYLOCK MUTTER DIN 985 Peenkeere DIN 982 Nylock 8 Tsingitud DIN 982 Nylock 10 Tsingitud DIN 6924 Nylock 8 Tsingitud DIN 982 Roostevaba A2 (C3) M e mm h mm m1 mm s mm A2 Roostevaba M5 8,79 6,3 3,52 8 0391 015 M6 11,05 8 3,92 10 0391 016 M8 14,38 9,5 5,15 13 0391 018 M10 18,90 11,5 6,43 17 0391 011 0 M AV Keermesamm h mm 8 Tsingitud M4 7 0,7 4,7 0371 4 M5 8 0,8 6,3 0371 5 M6 10 1,0 8 0371 6 M8 13 1,25 9,5 0371 8 M10 17 1,5 11,5 0371 10 M12 19 1,75 14 0371 12 M14 22 2,0 16 0371 14 M16 24 2,0 18 0371 16 M20 30 2,5 22 0371 20 M24 36 3,0 28 0371 24 M30 46 3,5 32,1 0371 30 M AV Keermesamm h mm 10 Tsingitud M12 19 1,75 14 0371 781 12 M AV Keermesamm h mm 8 Tsingitud M12 18 1,75 14,9 0371 984 12 219
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=