DIN 6331 äärisega mutter Pinnakatteta 10 Tollmõõdud UNC DIN 6926 Nylock äärisega Tollmõõdud UNF " AV Keermesamm Kõrgus 8 Tsingitud UNF 1/4 7/16 28 8 0378 14 5/16 1/2 24 8,5 0378 516 3/8 9/16 24 11,4 0378 38 7/16 11/16 20 14 0378 716 1/2 3/4 20 15 0378 12 9/16 7/8 18 16 0378 916 5/8 15/16 18 19 0378 58 3/4 1 1/8 16 22,5 0378 34 1 1/1/2 12 28,5 0378 1 " AV Keermesamm Kõrgus 8 Tsingitud UNC 1/4 7/16 20 8 0375 14 5/16 1/2 18 8,5 0375 516 3/8 9/16 16 11,4 0375 38 7/16 11/16 14 14 0375 716 1/2 3/4 13 15 0375 12 5/8 15/16 11 19 0375 58 3/4 1 1/8 10 22,5 0375 34 1 1/1/2 8 28,5 0375 1 M AV Keermesamm Kõrgus 8 Tsingitud Äärisega M5 8 0,8 7 0379 100 05 M6 10 1,0 9 0379 100 06 M8 13 1,25 11 0379 100 08 M10 15 1,5 13 0379 100 010 M12 18 1,75 16 0379 100 012 M16 24 2,0 20 0379 100 016 M AV e mm m mm a mm Kood M8 13 14,38 12 3,5 0369 88 NYLOCK MUTTER EN 1663 Nylock äärisega A2 (C3) M AV Keermesamm Kõrgus A2-70 Äärisega M6 10 1,0 9,1 5162 000 56 220
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=