© AS Würth 06/24 M AV h mm Materjali paksus Puur Teras/Tsingitud M3 5,5 3,0 1,8 4,5 0385 002 13 5,5 3,0 0,9 4,5 0385 002 3 M4 7 4,5 1,8 5,5 0385 002 14 7 3,2 0,9 5,5 0385 002 4 M5 8 5,0 1,8 6,5 0385 002 15 8 4,0 0,9 6,5 0385 002 5 M6 10 5,0 1,8 8,0 0385 002 16 10 5,0 0,9 8,0 0385 002 6 M8 13 6,5 1,9 10,0 0385 002 8 M10 15 8,0 1,8 12,5 0385 002 10 M12 17 10 2,8 14,5 0385 002 12 Kalei mutri abil saab detaili varustada keermega alates plekipaksusest 1 mm. Ei vajata punktkeevitust ega neetimist. Sobib tavalisse puuritud või stantsitud avasse. KALEI MUTTER 1 2 3 1. Tsentreeri Kalei mutter puuritud või stantsitud avasse. Ava peab vastama vähimale krae läbimõõdule. Tolerants H11. 2. Kalei mutter on paigaldatud. Mutri krae on kogu ulatuses materjalis kinni. Krae rihveldus tagab hea kinnipüsimise. 3. Polt asetatakse alati krae poolelt. Poldi pingutamisega kinnitub Kalei mutter lõplikult materjali külge. Kalei mutrit võib paigaldada vasara, mehaanilise- pneumaatilise- või hüdraulilise pressiga. Tänu mutri kaeluse kujule kinnitub mutter tugevalt materjali külge. 221
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=