M AV e mm m mm 8 Tsingitud 8 Kuumtsink 8 Tsink Flake M5 8 8,8 5 0369 5 M6 10 11 6 0369 6 M8 13 14 7,5 0369 8 4533 402 8 M10 17 19 9 0369 10 0369 081 0 4533 402 10 M12 19 21 11 0369 12 0369 081 2 4533 402 12 M12x1,5 19 21 11 0369 12 15 M14 22 24,4 12 0369 14 M14x1,5 22 24,5 12 0369 14 15 M16 24 26,8 14 0369 16 0369 081 6 4533 402 16 M18 27 30 14 0369 18 M20 30 33,5 15,4 0369 20 0369 082 0 M22 32 35,7 16,9 0369 22 M24 36 40 18,5 0369 24 0369 082 4 M30 46 51 23 0369 30 M AV e mm m mm 10 KP M10 17 19 9 0369 010 M12 19 21 11 0369 012 M16 24 26,8 14 0369 016 M16 24 26,8 14 1369 016 15* " 10 Tsingitud 3/8 0331 138 DIN 980V METALL-LUKUSTUSEGA MUTTER * Zn 222
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=