© AS Würth 06/24 M a mm b mm d mm Kood M6 24 13 4 0862 062 46 M8 24 13 4 0862 062 48 M a mm b mm d mm Kood M10 22 13 4 0862 062 410 SEIBMUTTER Tsingitud PAL MUTTER DIN 7967 Kuumtsingitud (C3) Kõrgus m1 AV Kood Pakend M8 3,5 mm 13 0316 998 200 M10 4 mm 17 0316 991 0 200 M12 4,5 mm 19 0316 991 2 100 M16 5 mm 24 0316 991 6 100 M20 6 mm 30 0316 992 0 50 M24 7 mm 36 0316 992 4 50 M30 8 mm 46 0316 993 0 50 Pingutamine Keerake lukustusmutter käsitsi ja seejärel keerake mutrivõtmega 1/4 kuni 1/2 pööret 223
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=