DIN 936, peenkeere DIN 936 DIN 439 MADAL MUTTER M AV Keermesamm h mm 8 Tsingitud M8 13 1,25 5 0319 8 0319 000 8** M10 17 1,5 6 0319 10 M12 19 1,75 7 0319 12 M14 22 2,0 8 0319 14 M16 24 2,0 8 0319 16 M16 24 2,0 8 0319 000 16 ** M AV Keermesamm h mm 4 Tsingitud M4 7 0,7 2,2 0318 4 M5 8 0,8 2,7 0318 5 M6 10 1,0 3,2 0318 6 M8 13 1,25 4 0318 8 M AV Keermesamm h mm Happekindel A4 M6 10 1,0 3,2 0334 6 M12 19 1,75 6,0 0334 12 M16 24 2,0 8 0334 16 M20 30 2,5 10 0334 20 M24 36 3,0 12 0334 24 M AV Keermesamm h mm Roostevaba A2 M5 8 0,8 2,7 0328 5 M6 10 1,0 0328 6 M8 13 1,25 4,0 0328 8 M AV Keermesamm h mm 8, Peenkeere Tsingitud M12 x 1,25 19 1,25 7 0319 12 125 M12 x 1,5 19 1,5 7 0319 12 15 M16 x 1,5 24 1,5 8 0319 16 15 M18 x 1,5 27 1,5 9 0319 18 15 M20 x 1,5 30 1,5 10 0319 20 15 M20 x 2 30 2,0 10 0319 20 2 M AV Keermesamm h mm 8, Peenkeere Tsingitud M22 x 1,5 32 1,5 10 0319 22 15 M24 x 1,5 36 1,5 10 0319 24 15 M24 x 2 36 2,0 10 0319 24 2 M30 x 1,5 46 1,5 12 0319 30 15 M30 x 2 46 2,0 12 0319 30 2 M33 x 1,5 50 1,5 14 0319 33 15 M AV Keermesamm h mm 8 Tsingitud M20 30 2,5 10 0319 20 M22 32 2,5 10 0319 22 M24 36 3,0 10 0319 24 36 2,0 10 0319 020 24 M30 46 3,5 12 0319 30 ** - Vasak keere 224
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=