© AS Würth 06/24 Lukustushammastusega Ilma hammastuseta DIN 6923 8 Tsingitud (C1) WÜLOCK MUTTER ÄÄRISEGA MUTTER M AV h mm d2 mm 8, Tsingitud M4 7 4 10 0379 000 04 M6 10 6 14,2 0379 000 06 M8 13 8 17,9 0379 000 08 M10 15 10 21,8 0379 000 010 M12 18 13 26,0 0379 000 012 M16 24 16 34,5 0379 000 016 M AV h mm d2 mm Roostevaba A2 M4 7 4 10,4 0387 000 04 M5 8 5 11,8 0387 000 05 M6 10 6 14,2 0387 000 06 M8 13 8 17,9 0387 000 08 M10 15 10 21,8 0387 000 010 M AV D mm 8 Tsingitud M4 7 10,4 0394 04 M5 8 11,8 0394 05 M6 10 14,2 0394 06 M8 13 17,9 0394 08 M10 15 21,8 0394 010 M12 19 26,0 0394 012 M16 22 34,5 0394 016 M20 30 42,8 0394 020 DIN 935 Pinnakatteta DIN 935 ZN KROONMUTTER M AV m mm h mm n mm Kood M8 13 6,2 9,5 2,5 0345 0 8 M10 17 8 12 2,8 0345 0 10 M12 19 10 15 3,5 0345 0 12 M AV m mm h mm n mm Kood M16 24 13 19 4,5 0345 0 16 M20 30 16 22 4,5 0345 0 20 M24 36 19 27 5,5 0345 0 24 M AV h mm Kood M10 17 12 0345 10 M20 30 22 0345 20 M24 36 27 0345 24 M30 46 33 0345 30 225
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=