© AS Würth 06/24 Paigaldustangid Kood 0903 20 KINNITUSANKUR W-MH Tagant tühjadele seintele. Kipsi- ja laastplaatidest seintele või lagedele. Puuri ankrule vastava läbimõõduga ava. Aseta ankur avasse. Tõmba paigaldustangidega kruvi väljapoole. Aseta kinnitatav detail kohale. Kuuskantpeaga Ümarpeaga Ø mm L mm l mm Puur Ø Ava Ø detailis Materjali paksus mm Kood Pakend M4 40 47 8,0 5,0 8–15 0903 524 40 100 M5 37 49 10,0 6,0 5–13 0903 525 37 100 53 66 10,0 6,0 8–20 0903 525 53 100 M6 37 49 12,0 7,0 5–13 0903 526 37 100 53 62 12,0 7,0 5–16 0903 526 55 100 53 66 12,0 7,0 16–32 0903 526 66 100 Ø mm L mm l mm Puur Ø Ava Ø detailis Materjali paksus mm Kood Pakend M8 55 65 13,0 9,0 3–16 0903 528 56 50 68 80 13,0 9,0 16–32 0903 528 69 50 84 90 13,0 9,0 32–45 0903 528 85 50 Koormused Ankru läbimõõt M4 M5 M6 M8 Soovitav koormus Kipsplaat d≥12mm F (kN) 0,2 0,2 0,2 0,2 Kipsplaat d≥25mm F (kN) 0,3 0,3 0,3 0,3 Puitkiudplaat d≥10mm F (kN) 0,25 0,25 0,25 0,25 Õõnes laetellis d≥30mm F (kN) 0,3 0,3 0,3 0,3 Tulepüsivus F90 (kN) – – 0,12 0,3 Mõõdud Ava sügavus t≥(mm) Ankru pikkus +5mm Keere d (mm) M4 M5 M6 M8 Puuri läbimõõt d (mm) 8,0 10,0 12,0 13,0 Ava Ø detailis d (mm) 5 6 7 9 Ankru mõõdud Hülsipikkus l (mm) 40 37 53 37 53 66 55 68 84 Poldi pikkus l (mm) 47 49 66 49 66 78 65 80 90 Kinnituspaksus da (mm) 8–15 5–13 5–16 5–13 5–16 16–32 5–16 16–32 32–45 Pakend tk 100 100 100 100 100 100 50 50 50 19
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=