DIN 557 Tsingitud 5 Tsingitud A2 Roostevaba DIN 6334 DIN 6330 10 Pinnakatteta DIN 6334 6 Tsingitud NELIKANTMUTTER JÄTKUMUTTER M AV e mm m mm Kood M5 8 11,3 4 0337 000 15 M6 10 14,1 5 0337 000 16 M8 13 18,4 6,5 0337 000 18 M10 17 24,0 8 0337 000 110 M12 19 26,9 10 0337 000 112 M20 30 42,4 16 0337 000 120 M AV L mm Tsingitud M5 8 15 9500 009 927 M6 10 25 9500 009 926 M8 11 25 9500 009 925 M8 11 40 9500 009 553 M10 13 30 9500 009 929 M12 17 40 9500 009 930 M16 24 40 9500 009 931 M20 30 60 9500 009 552 M AV L mm A2 M5 8 15 0865 530 5* M6 10 18 1974 06 18 0865 530 6* M8 13 24 1974 08 24 0865 530 8* M10 17 30 1974 010 30 M12 19 36 1974 012 36 M16 24 48 1974 016 48 M20 30 60 1974 020 60 M AV L mm Pinnakatteta M16 24 24 0369 916 M30 46 45 0369 930 M AV L mm Tsingitud M10 17 30 0369 999 210 M12 19 36 0369 999 212 * – A4 Ümar Zn JÄTKUMUTTER M Dmm Pikkus Kood M6 10 20 0974 06 20 M8 11 25 0974 08 25 11 40 9500 009 551 M12 15 40 0974 012 40 226
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=