© AS Würth 06/24 6-kant DIN 929 Pinnakatteta Roostevaba A2 Roostevaba A4 KEEVITUSMUTTER M AV m mm d2 mm e mm h1 mm Pinnakatteta Roostevaba A2 Roostevaba A4 M3 7,5 3,0 4,5 0306 3 M4 9 3,5 6 9,83 0,65 0399 4 0306 4 M5 10 4,0 7 10,95 0,7 0399 5 0306 5 M6 11 5,0 8 12,02 0,75 0399 6 0306 6 M8 14 6,5 10,5 15,38 0,9 0399 8 0306 8 0304 8 M10 17 8,0 12,5 18,74 1,15 0399 10 0306 10 0304 10 M12 19 10,0 14,8 20,91 1,4 0399 12 0306 12 0304 12 M16 24 13,0 18,8 26,51 1,8 0399 16 0304 16 M20 30 16,0 22,93 32,94 0991 447 964 Läätspea Messing/nikeldatud HÜLSSMUTTER M d3 Pikkus Keerme pikkus Pea n mm Kood M4 5 14 8 7 1,2 0392 4 14 M5 6,5 15 9 9 1,2 0392 5 15 M6 7,5 15 9 10 1,6 0392 6 15 4-kant DIN 928 Tsingitud Äärisega M AV m mm Kood M6 10 5,0 0385 86 M8 14 6,5 0385 88 M b mm d4 mm h mm t mm Kood M6 11 19 7,8 1,2 0385 6 M8 18 26 11,0 2,0 0385 8 M10 18 26 11,0 2,0 0385 10 t M6 M8-M10 227
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=