Tsingitud A4 Happekindel Ameerika mudel Messing DIN315 Saksa mudel haarade vahe kõrgus LIBLIKMUTTER M Laius Kõrgus Tsingitud A4 Happekindel M3 17 9 0342 3 M4 17,6 10 0342 4 0340 034 M5 22,5 11,0 0342 5 0340 035 M6 27,8 13,6 0342 6 0340 036 M8 30,8 14,8 0342 8 0340 038 M10 36,2 17,7 0342 10 0340 031 0 M12 49,4 24,1 0342 12 0340 031 2 M16 58,3 28,5 0340 031 6 M Laius Kõrgus Messing M8 36 18 0342 000 8 M10 48 23 0342 000 10 M12 65 32 0342 000 12 DIN 1587 Tsingitud (ZN) Messing/Kroomitud (MS/Cr) Roostevaba A2 Happekindel A4 KÜBARMUTTER M AV e mm h mm m mm ZN MS/Cr A2 A4 M3 5,5 6 7 2,4 0349 3 M4 7 7,7 8 3,2 0356 4 0349 4 M5 8 8,8 10 4,0 0356 5 0352 5 0349 5 M6 10 11 12 5,0 0356 6 0352 6 0348 6 0349 6 M8 13 14 15 6,5 0356 8 0352 8 0349 8 M10 17 18 18 8,0 0356 10 0352 10 0349 10 M12 19 21 22 10 0356 12 0349 12 M16 24 26,7 28 13 0356 16 0349 16 M20 30 33,5 34 0356 20 0349 20 228
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=