© AS Würth 06/24 DIN 14440 Vasetatud M AV h mm d1 mm DIN 14440 M8 13 8,5 12,5 0365 2 M10 17 10,5 16,5 0365 3 M AV h mm d1 mm DIN 14441 M8 12 8,5 12,5 0366 2 M8x1 12 8,5 11,5 0366 8 M10x1,25 14 10,5 13,5 0366 7 SUMMUTIMUTTER T -MUTTER DIN 508 Mõõt Soonele mm Laius mm Pikkus mm Kõrgus mm Kõrgus mm Kood M8 10 9,7 15 12 6 1970 021 765 M10 12 11,7 18 14 7 1970 021 766 M12 14 13,7 22 16 8 1970 021 768 M14 16 15,7 25 18 9 1970 021 770 M16 18 17,7 28 20 10 1970 021 772 DIN 14441 Vasetatud 229
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=