DIN 74361 Tsingitud Võllimutrid DIN 981 Lukustusseibid võllimutritele DIN 5406 M KM/MB Mutter Seib M10x0,75 0 0385 999 900 0385 999 800 M12x1 1 0385 999 901 0385 999 801 M15x1 2 0385 999 902 0385 999 802 M17x1 3 0385 999 903 0385 999 803 M20x1 4 0385 999 904 0385 999 804 M25x1,5 5 0385 999 905 0385 999 805 M30x1,5 6 0385 999 906 0385 999 806 M35x1,5 7 0385 999 907 0385 999 807 M40x1,5 8 0385 999 908 0385 999 808 M45x1,5 9 0385 999 909 0385 999 809 M50x1,5 10 0385 999 910 0385 999 810 M KM/MB Mutter Seib M55x2 11 0385 999 911 0385 999 811 M60x2 12 0385 999 912 0385 999 812 M65x2 13 0385 999 913 0385 999 813 M70x2 14 0385 999 914 0385 999 814 M75x2 15 0385 999 915 0385 999 815 M80X2 16 0385 999 916 0385 999 816 M85x2 17 0385 999 917 0385 999 817 M90x2 18 0385 999 918 0385 999 818 M95x2 19 0385 999 919 0385 999 819 M100x2 20 0385 999 920 0385 999 820 M105x2 21 0385 999 921 0385 999 821 M AV Kood M12x1,5 17 0360 012 15 M16x1,5 24 1360 016 15 M18x1,5 24 0360 518 15 M20x1,5 27 0360 002 015 RATTAMUTTER VÕLLIMUTTER JA LUKUSTUSSEIB 230
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=