© AS Würth 06/24 AASPOLT DIN 580 Tsinkpinnakattega Happekindel A4 Mõõt Kood M8 0295 98 M10 0295 910 M12 0295 912 M16 0295 916 M20 0295 920 M24 0295 924 M30 0295 930 M36 0295 936 M42 0295 942 M48 0295 948 Mõõt Kood M8 0280 8 M10 0280 10 M12 0280 12 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M48 d1 mm 36 45 54 63 72 90 108 126 166 d2 mm 20 25 30 35 40 50 60 70 90 d3 mm 20 25 30 35 40 50 65 75 100 h mm 36 45 53 62 71 90 109 128 168 l mm 13 17 20,5 27 30 36 45 54 68 WLL kg 140 230 340 700 1200 1800 3200 4600 8600 AASMUTTER DIN 582 Tsinkpinnakattega Happekindel A4 Mõõt Kood M6 0389 6 M8 0389 8 M10 0389 10 M12 0389 12 M16 0389 16 M20 0389 20 Mõõt Kood M8 0395 98 M10 0395 910 M12 0395 912 M16 0395 916 M20 0395 920 M24 0395 924 M30 0395 930 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 d1 mm 36 45 54 63 72 90 108 d2 mm 20 25 30 35 40 50 60 d3 mm 20 25 30 35 40 50 65 h mm 36 45 53 62 71 90 109 WLL kg 140 230 340 700 1200 1800 3200 231
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=