© AS Würth 06/24 Tsingitud Tüüp 6 Tsingitud 4-nurkne Tsingitud PLEKIMUTTER KEREMUTTER M mm ava Plekile Kood M4 8,3 1,7-2,5 0381 4 M5 8,3 1,7-2,5 0381 5 M6 3,5 0,7-1,6 0381 6 8,3 1,7-2,5 0381 63 M mm ava Plekile Kood M6 8,3 1,2–1,6 0381 64 8,3 2,6–3,5 0381 66 9,5 1,7–2,6 0381 61 M8 12,3 0,7–1,6 0381 08 12,3 3,2–4,3 0381 8 Kruvile Ø mm L mm B mm C mm S mm f mm Kood Mudel 2,9 13,0 11 5,8 0,5 0,5–1,5 0500 119 56 3,5 16,4 11 6,7 0,6 0,7–1,6 0500 121 9 3,9 16,5 11 7,9 0,5 0,5–1,7 0500 113 46 4,2 16,5 11 7,9 0,5 0,5–1,7 0500 113 62 23,0 11 7,5 0,5 0,7–1,3 0500 124 38 4,8 14,7 11 6,5 0,7 0,6–1,7 0500 131 33 16,5 11 7,9 0,5 0,5–1,7 0500 115 22 19,8 12,7 7,9 0,7 0,9–2,0 0500 053 7 5,5 20,8 13 8,8 0,8 1,2–2,0 0500 117 77 26,2 15,1 11,1 0,8 0,9–2,6 0500 053 8 6,3 24,8 16 10,5 0,8 1,7–1,5 0500 114 27 6,5 24,8 16 10,5 0,8 0,7–1,7 0500 113 69 6,3 24,8 14,5 10,8 0,8 0,7–1,6 0500 132 04 6,5 24,8 14,5 10,8 0,8 0,7–15 0500 114 03 6,0 26,2 18 10,0 0,8 0,7–1,5 0500 595 0 Poldile L mm B mm C mm S mm f mm Kood M5 16,6 15 7 0,6 0,8–4,3 0501 105 083 M6 23,8 16 11,5 0,8 0,7–4,0 0500 408 0 233
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=