© AS Würth 06/24 Tsingitud (C1) DIN 9021 Tsingitud (C1) Kuumtsingitud (C3) Roostevaba A2 (C3) Happekindel A4 (C4) ISO 7093 Tsingitud (C1) Kuumtsink (C3) Roostevaba A2 (C3) HV200 Poldile M sise Ø d1 mm välis Ø d2 mm s mm b mm Kood 3 3,2 10 0,8 3,4 0411 3 10 3,6 20 1,25 8,2 0411 3 20 4 4,3 10 1,0 2,85 0411 4 101 4,3 12 1,25 3,85 0411 4 12 4,3 20 1,25 7,85 0411 4 20 5 5,3 15 1,25 4,85 0411 5 15 5,3 20 1,25 7,35 0411 5 20 5,3 25 1,25 9,85 0411 5 25 5,3 30 1,25 12,35 0411 5 30 6 6,5 15 1,5 4,3 0411 6 15 6,5 18 1,5 5,8 0411 6 18 6,5 20 1,25 6,75 0411 6 20 6,5 25 1,25 9,25 0411 6 25 6,5 30 1,25 11,75 0411 6 30 6,5 40 1,5 16,75 0411 6 40 8 8,4 20 1,25 5,75 0411 8 20 Poldile M sise Ø d1 mm välis Ø d2 mm s mm b mm Kood 8 8,4 24 3 7,75 0411 8 243 8,4 25 1,5 8,25 0411 8 25 8,4 30 1,5 10,75 0411 8 30 8,2 40 2 15,9 0411 8 40 10 10,5 20 1,5 4,75 0411 10 20 10,5 25 1,5 7,25 0411 10 25 10,5 25 3 7,25 0411 10 253 10,5 30 1,5 9,75 0411 10 30 10,5 30 4 9,75 0411 10 304 10,2 40 2 14,9 0411 10 40 12 13 30 1,5 8,5 0411 12 30 13 40 2 13,8 0411 12 40 13 50 2,5 18,5 0411 12 50 14 15 40 2 12,5 0411 14 40 16 17 50 2 16,5 0411 16 50 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Tsingitud Kuumtsingitud Roostevaba A2 Happekindel A4 3 3,2 9 0,8 0412 923 4 4,3 12 1,0 0416 4 0419 4 0412 924 5 5,3 15 1,2 0416 5 0419 5 0412 925 6 6,4 18 1,6 0416 6 0419 6 0412 926 8 8,4 24 2,0 0416 8 0416 000 108 0419 8 0412 928 10 10,5 30 2,5 0416 10 0416 000 110 0419 10 0412 921 0 12 13 37 3 0416 12 0416 000 112 0419 12 0412 921 2 14 15 44 3 0416 14 0419 14 16 17 50 3 0416 16 0416 000 116 0419 16 0412 921 6 20 22 60 4 0416 20 0416 000 120 0412 920 24 26 72 5 0416 26 0416 000 124 0412 922 4 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Roostevaba A2 5 5,3 15 1,0 5150 000 105 6 6,4 18 1,6 5150 000 106 8 8,4 24 2,0 5150 000 108 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Kuumtsink 6 6,4 18 1,6 0416 916 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Tsingitud 8 8,4 24 2,0 5150 000 008 10 10,5 30 2,5 5150 000 010 12 13 37 3 5150 000 012 SEIB 235
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=