SEIB Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Tsingitud Tsingitud HV225 8.8liited Tsingitud HV300 10.9 liited Roostevaba A2 Happekindel A4 Messing Pinnakatteta 2 2,2 5 0,3 0404 2 2,5 1,7 6 0,5 0407 25 3 3,2 7 0,5 0407 3 0412 3 4 4,3 9 0,8 0407 4 0409 4 0412 4 0400 4 5 5,3 10 1,0 0407 5 0407 009 905 0409 5 0412 5 0400 5 6 6,4 12,5 1,6 0407 6 0407 009 906 0409 6 0412 6 0400 6 7 7,4 14 1,6 0407 7 0409 7 8 8,4 17 1,6 0407 8 0407 009 908 0409 8 0412 8 0400 8 0405 8 10 10,5 21 2,0 0407 10 0407 009 910 0407 200 100 0409 10 0412 10 0400 10 12 13 24 2,5 0407 12 0407 009 912 0407 200 120 0409 12 0412 12 0400 12 0405 12 14 15 28 2,5 0407 14 0407 009 914 0407 200 140 0409 14 0412 14 16 17 30 3,0 0407 16 0407 009 916 0407 200 160 0409 16 0412 16 0405 16 18 19 34 3,0 0407 18 0409 18 0412 18 20 21 37 3,0 0407 20 0407 009 920 0407 200 200 0409 20 0412 20 0405 20 22 23 39 3 0407 22 0407 009 922 0412 22 24 25 44 4 0407 24 0407 009 924 0407 200 240 0409 24 0412 24 27 28 49 4 0407 27 0407 009 927 0407 200 270 0405 28 30 32 56 4 0407 30 0407 009 930 0407 200 300 0412 30 0405 30 33 34 59,5 4,5 0407 33 0407 200 330 0405 34 36 37 65 4,5 0407 36 0407 200 360 39 40 72 6 0412 39 42 43 78 7 0407 42 0412 42 48 50 92 8 0407 48 DIN 125 Tsingitud (C1) Roostevaba A2 (C3) Happekindel A4 (C4) Messing Pinnakatteta 236
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=