© AS Würth 06/24 DIN 125 HV300 Kuumtsingitud (C3) DIN 433 A2 Roostevaba (C3) HV140 DIN 433 Tsingitud (C1) HV140 Poldile M sise Ø d1 mm välis Ø d2mm s mm Kood 14 15 28 2,5 5407 14 009 20 21 37 3,0 0407 009 420 24 25 44 4 0407 009 424 Poldile M sise Ø d1 mm välis Ø d2mm s mm Kood 8 8,4 15 1,6 0415 8 Poldile M sise Ø d1 mm välis Ø d2mm s mm Kood 10 10,5 18 1,6 0414 10 12 13 20 2 0414 12 DIN 126 Kuumtsingitud (C3) DIN 125 ISO 7089 HV200 Kuumtsingitud (C3) / Happekindel A4 (C4) Poldile M sise Ø d1 mm välis Ø d2mm s mm Kood 8 9,0 16,3 1,9 0407 108 10 10,5 20,0 2,5 0407 110 12 13,5 23,5 3,0 0407 112 14 15,5 28 2,5 0407 114 16 17,2 29,5 3,0 0407 116 20 21 37 3,0 0407 120 Poldile M sise Ø d1 mm välis Ø d2mm s mm Kood Kuumtsink Kood A4 HV200 5 5,3 10 1,0 4644 826 05 6 6,4 12,5 1,6 0407 009 806 4644 826 06 8 8,4 17 1,6 0407 009 808 4644 826 08 10 10,5 21 2,0 0407 009 810 4644 826 010 12 13 24 2,5 0407 009 812 4644 826 012 14 15 28 2,5 0407 009 114 16 17 30 3,0 0407 009 816 4644 826 016 Poldile M sise Ø d1 mm välis Ø d2mm s mm Kood Kuumtsink 18 19 34 3,0 0407 009 818 20 21 37 3,0 0407 009 820 22 23 39 3,0 0407 009 122 24 25 44 4 0407 009 824 30 32 56 4 0407 009 830 36 37 65 4,5 0407 009 836 42 43 78 7 0407 009 142 Poldile M sise Ø d1 mm välis Ø d2mm s mm Kood 24 26 44 4,0 0407 124 27 30 50 4,0 0407 127 30 33 56 4,0 0407 130 36 39 66 5,0 0407 136 39 42 72 6,0 0407 139 48 52 92 8,0 0407 148 SEIB 237
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=