DIN 440 Tsingitud (C1) Kuumtsingitud (C3) A2 (C3) Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Tsingitud Kuumtsingitud 5 5,5 18 2 0459 55 6 6,6 22 2 0459 66 8 9 28 3 0459 95 0459 09 10 11 34 3 0459 115 0459 011 12 14 45 4 0459 14 0459 014 16 18 58 5 0459 18 0459 018 20 22 68 5 0459 23 0459 022 24 26 85 6 0459 026 PAKS SEIB Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm A2 6 6,6 22 2 0409 906 6 8 9 28 3 0409 906 8 10 11 34 3 0409 906 10 12 14 45 4 0409 906 12 16 18 58 5 0409 906 16 DIN 6340 Karastatud teras Tsingitud (C1) DIN 6340 Karastatud teras Kuumtsingitud (C3) Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Karastatud teras Tsingitud 6 6,4 17 3 0495 6 0495 06 8 8,4 23 4 0495 8 0495 08 10 10,5 28 4 0495 10 0495 010 12 13,0 35 5 0495 12 0495 012 14 15,0 40 5 0495 14 0495 014 16 17,0 45 6 0495 16 0495 016 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Karastatud teras Tsingitud 20 21,0 50 6 0495 20 0495 020 24 25,0 60 8 0495 24 0495 024 30 31,0 68 10 0495 30 0495 030 36 38,0 80 12 0495 36 0495 036 42 44,0 100 15 0495 42 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Kuumstsingitud 16 17,0 45 6 0495 000 016 20 21,0 50 6 0495 000 020 24 25,0 60 8 0495 000 024 30 31,0 68 10 0495 000 030 TUGEV SEIB 238
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=