© AS Würth 06/24 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Tsingitud Kuumtsingitud 10 11 21 8 0449 10 12 14 24 8 0449 12 0074 02 12 16 18 30 8 0449 16 0074 02 16 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Tsingitud Kuumtsingitud 20 22 37 8 0449 20 0074 02 20 24 26 44 8 0074 02 24 30 33 56 8 0074 02 30 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Kuumtsingitud 12 14 24 6 0449 000 12 16 18 30 6 0449 000 16 20 22 37 6 0449 000 20 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Tsingitud 3 3,2 9 1,0 0497 700 3 5 5,3 15 2,0 0497 05 6 6,4 17 3,0 0497 06 8 8,4 21 4,0 0497 08 10 10,5 25 4,0 0497 010 0497 771 0* Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Tsingitud A4 12 13,0 30 6,0 0497 012 1497 12 16 17,0 40 6,0 0497 016 1497 16 20 21,0 44 8,0 0497 020 24 25,0 50 10,0 0497 024 30 31,0 68 10,0 0497 030 PAKS SEIB DIN 7989 8 mm Tsingitud (C1) Kuumtsingitud (C3) DIN 7989 6 mm Kuumtsingitud (C3) DIN 7349 Tsingitud (C1) A4 (C4) *- pinnakatteta 239
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=