DIN 1440 Pinnakatteta Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Tsingitud Kuumtsingitud 6 6,4 15 1,5 0407 009 606 8 8,4 20 2,5 0407 009 608 0407 009 708 10 10,5 25 2,5 0407 009 610 0407 009 710 12 13,0 32 3,0 0407 009 612 0407 009 712 16 17,0 42 4,0 0407 009 616 0407 009 716 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Happekindel A4 6 6,4 15 1,5 0421 009 606 8 8,4 20 2,5 0421 009 608 10 10,5 25 2,5 0421 009 610 12 13,0 32 3,0 0421 009 612 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Tsingitud M5 5,3 12 1,5 2425 5 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Kood M16 16 28 3 0496 16 SURVETASANDUS-SEIB SEIB SFS 3738 Tsingitud (C1) Kuumtsingitud (C3) Happekindel A4 (C4) DIN 137B Tsingitud A2 (C3) LAINJAS-SEIB Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm Tsingitud A2 4 4,3 9 0435 4 5 5,5 10,5 0435 5 6 6,5 12,0 0435 6 8 8,5 14,5 0435 8 10 10,5 21,0 0435 10 0409 901 10 24 25 44 0409 901 24 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm Tsingitud 12 13,5 24,0 0435 12 16 17,0 30,0 0435 16 20 21,0 36,0 0435 20 240
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=