© AS Würth 06/24 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Pinnakatteta Tsingitud 12 13 24 3 0079 020 12 16 17 30 4 0079 020 16 0079 120 16 20 21 37 4 0079 020 20 0079 120 20 24 25 44 4 0079 020 24 0079 120 24 27 28 50 5 0079 020 27 30 31 56 5 0079 020 30 0079 120 30 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Tsink Flake HV300 12 13 24 2,5 4641 407 12 16 17 30 3 4641 407 16 20 21 37 3 4641 407 20 24 25 44 4 4641 407 24 30 31 56 4 4641 407 30 DIN 6916 10.9 liited Pinnakatteta Tsingitud (C1) Tsink Flake (C3) HV SEIB HV300 DIN 6796 Tsingitud (C1) Happekindel A4 (C4) Geomet 500 (C3) KUMERSEIB Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm h mm Tsingitud Happe- kindel A4 4 4,3 9 1,0 1,3 0413 14 5 5,3 11 1,2 1,55 0413 15 0432 005 6 6,4 14 1,5 2,0 0413 16 0432 006 8 8,4 18 2,0 2,6 0413 18 0432 008 10 10,5 23 2,5 3,2 0413 110 0432 001 0 12 13 29 3,0 4,0 0413 112 0432 001 2 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm h mm Geomet 500 5 5,3 11 1,2 1,55 4648 370 5 6 6,4 14 1,5 2,0 4648 370 6 8 8,4 18 2,0 2,6 4648 370 8 10 10,5 23 2,5 3,2 4648 371 0 12 13 29 3,0 3,95 4648 371 2 16 17 39 4,0 5,25 4648 371 6 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm h mm Tsingitud Happe- kindel A4 14 15 35 3,5 4,7 0413 114 16 17 39 4,0 5,3 0413 116 0432 001 6 20 21 45 5,0 6,4 0413 120 0432 002 0 24 25 56 7,75 6,0 0413 124 0432 002 4 30 31 70 9,2 7,0 0413 130 241
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=