Kitsas mudel Sisekuuskant poltidele DIN 7980 Tsingitud Kuumtsingitud VEDRUSEIB VEDRUSEIBID Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Kood ZN 4 4,1 6,5 1,2 0443 4 5 5,1 8,3 1,6 0443 5 6 6,1 9,3 1,6 0443 6 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm h mm s1 mm Kood ZN 6 6,1 11,8 2,2 1,3 0441 86 8 8,1 14,8 2,75 1,6 0441 88 10 10,2 18,1 3,15 1,8 0441 810 12 12,2 21,1 3,65 2,1 0441 812 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Kood 8 8,1 12,1 2,0 0443 8 10 10,2 15,2 2,5 0443 10 12 12,2 17,2 2,5 0443 12 16 16,2 24,4 3,5 0443 16 DIN 127 Tsingitud (C1) Kuumtsingitud (C3) A2 Roostevaba (C3) A4 Happekindel (C4) Poldile M d1 mm d2 mm h mm b mm s mm Tsingitud Kuumtsingitud A2 Roostevaba A4 Happekindel 3 3,1 6,2 1,6 1,3 0,8 0441 3 0445 3 4 4,1 7,6 1,8 1,5 0,9 0441 4 0447 4 0445 4 5 5,1 9,2 2,4 1,8 1,2 0441 5 0447 5 0445 5 6 6,1 11,8 3,2 2,5 1,6 0441 6 0447 6 0445 6 8 8,1 14,8 4,0 3,0 2,0 0441 8 0441 900 008 0447 8 0445 8 10 10,2 18,1 4,0 3,5 2,2 0441 10 0441 900 010 0447 10 0445 10 12 12,2 21,1 5,0 4,0 2,5 0441 12 0441 900 012 0447 12 0445 12 14 14,2 24,1 6,0 4,5 3,0 0441 14 16 16,2 27,4 7,0 5,0 3,5 0441 16 0441 900 016 0447 16 0445 16 18 18,2 29,4 5,0 3,5 0441 18 20 20,2 33,6 8,0 6,0 4,0 0441 20 0441 900 020 0445 20 22 22,5 35,9 8,0 6,0 4,0 0441 22 0445 22 24 24,5 40,0 10,0 7,0 5,0 0441 24 0441 900 024 0445 24 27 27,5 43,0 7,0 5,0 0441 27 30 30,5 48,2 12,0 8,0 6,0 0441 30 0441 900 030 0445 30 36 36,5 58,2 10 6,0 0441 36 VEDRUSEIB DIN 128 Tsingitud (C1) 242
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=