© AS Würth 06/24 sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Kood 12,5 23 5 0444 125 14,5 25 6 0444 145 16,5 27 7 0444 165 18,5 29 7 0444 185 20,5 34 8 0444 205 KOONUS-VEDRUSEIB Pinnakatteta Sise Ø d1mm Välis Ø d2 mm s mm Kood 8,2 16 0,6 0436 16 6 0,9 0436 16 9 10,2 20 1,1 0436 20 110 16,3 31,5 2,0 0436 315 200 34 1,5 0436 341 615 18,3 35,5 2,0 0436 355 200 20,4 40 1,5 0436 40 150 25,4 50 1,25 0436 50 125 2,0 0436 50 200 Poldile M Sise Ø d1mm Välis Ø d2 mm s mm Mudel C 8 8,4 17 3,2 0436 908 4 12 13 24 4,6 0436 913 16 17 30 5,3 0436 917 20 21 36 6,3 0436 921 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Mudel D 12 14,2 50 1,25 0436 50 125 16 19 30 6,2 0436 991 9 20 23,2 36 7,5 0436 992 32 KOONUS-KUMERSEIB SEIB DIN 6319 Pinnakatteta Mudel C ja mudel D DIN 2093 Pinnakatteta 243
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=