HAMMASTUSEGA SEIB Tsingitud Schnorr Poldile M sise Ø d1 mm välis Ø d2 mm h mm Kood 4 4,3 7 1,0 0493 04 5 5,3 9 1,1 0493 05 6 6,4 10 1,2 0493 06 8 8,4 13 1,4 0493 08 Poldile M sise Ø d1 mm välis Ø d2 mm h mm Kood 10 10,5 16 1,6 0493 010 12 13 18 1,7 0493 012 16 17 24 2,1 0493 016 20 21 30 2,5 0493 020 24 25,6 36 2,9 0493 024 DIN 17670 Messing/nikeldatud DIN 17670 Messing/must * M3,5 plast PLEKIKRUVI SEIB Poldile M Sise Ø d1mm Välis Ø d2 mm h mm Kood 2,9 4 9 2,6 0455 409 4 3,5 5 11 2,4 0455 411 5 4,2 4,8 12,7 2,7 0455 412 5 4,8 6 13 3,0 0455 413 6 5,5 7 15 3,4 0455 415 7 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm h mm Kood 3,5 4 12 3 0458 012 4 * 4,2 4,8 12,7 2,7 0458 412 5 4,8 6 13 3,0 0458 413 6 244
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=