© AS Würth 06/24 Välishammastus DIN 6798A Tsingitud A4 Happekindel Koonus, välishammastus DIN 6798V Tsingitud Sisehammastus DIN 6798J Tsingitud Poldile M sise Ø d1 mm välis Ø d2 mm Kood 4 4,3 8 0428 4 5 5,3 10 0428 5 6 6,4 11 0428 6 8 8,4 15 0428 8 Poldile M sise Ø d1 mm välis Ø d2 mm Kood 6 6,4 11,8 0430 6 8 8,4 15,3 0430 8 10 10,5 19,0 0430 10 12 12,5 23,0 0430 12 16 17,0 26,0 0430 16 Poldile M sise Ø d1 mm välis Ø d2 mm Kood 10 10,5 18 0428 10 12 12,5 20,5 0428 12 16 16,5 26 0428 16 Poldile M sise Ø d1 mm välis Ø d2 mm Tsingitud A4 Happekindel 2,5 2,7 5,5 0429 2 3 3,2 6 0429 3 0432 232 4 4,3 8 0429 4 0432 243 5 5,3 10 0429 5 0432 253 6 6,4 11 0429 6 0432 264 8 8,4 15 0429 8 0432 284 Poldile M sise Ø d1 mm välis Ø d2 mm Tsingitud A4 Happekindel 10 10,5 18 0429 10 0432 210 5 12 12,5 20,5 0429 12 0432 213 14 14,5 24 0429 14 16 16,5 26 0429 16 0432 217 20 21 33 0429 20 24 25 38 0429 24 HAMMASSEIB 245
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=