© AS Würth 06/24 Lihtne ja kiire kinnitusviis Lattide ja siinide kinnitamine betooni külge Materjaliks kollase passiveeringuga vedruteras. Koos spetsiaalse seibiga sobib isolatsioonimaterjalide kinnitamiseks. Puuri auk läbi kinnitatava materjali betooni. Löö Fix-ankur kohale. FIX KIIRANKUR M x L Hülsi Ø mm Puuri Ø mm Min. paigaldussügavus Koormus N Pak. Kood M6x50 6,8 6 30 700 100 0905 06 50 M6x60 0905 06 60 M6x80 0905 06 80 M8x90 8,8 8 40 1000 0905 08 90 M8x110 0905 08 110 M8x130 50 0905 08 130 Metallist seib FIX ankrutele, isolatsioonimaterjalide kinnitamiseks M6x50 6,8 6 60 700 100 0416 998 650 Koormused Tüübli läbimõõt mm 6 8 Lubatud koormus otse Betoon ≥ B25 Fsoovit kN 0,7 1,0 Tellis 0,5 0,8 Lubjakivitellis 0,6 0,9 Lubatud koormus risti Betoon ≥ B25 1,0 1,40 Tellis 0,8 1,10 Lubjakivitellis 0,9 1,25 Mõõdud Tsentrite kaugus a ≥ mm 60 80 Kaugus äärest s ≥ mm 50 50 Puurimissügavus d ≥ mm 35 45 Paigaldussügavus h ≥ mm 30 40 Min. detaili paksus t ≥ mm 60 80 Puuri läbimõõt d mm 6 8 Ava kinnitatavas detailis d mm 6,8 8,8 Krae läbimõõt (pingeta) mm 6,8 8,8 Ankru mõõdud 6 8 Kogupikkus l mm 30 60 80 90 110 130 Max kinnituspaksus d mm 5 30 50 50 70 90 Kirjeldus 6 x 30 6 x 60 6 x 80 8 x 90 8 x 110 8 x 130 Pakend tk 100 50 21
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=