KONTAKTSEIB LUKUSTUSSEIB NF E 25511 Kumer/hammastusega Tsingitud Lukustusseib NF E 25511 Tsingitud Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm b mm h mm Kood 4 4,1 8 0,8 1,15 0413 004 5 5,1 10 1,0 1,5 0413 005 6 6,1 12 1,2 1,8 0413 006 8 8,2 16 1,4 2,0 0413 008 10 10,2 20 1,6 2,6 0413 001 0 12 12,4 24 1,6 2,6 0413 001 2 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm h mm Kood 5 5,1 12 1,45 4624 15 12 12 12,4 27 2,6 4624 112 27 14 14,4 30 3,2 4624 114 30 16 16,4 32 3,6 4624 116 32 248
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=