© AS Würth 06/24 LUKUSTUSSEIB VS LUKUSTUSSEIB Kumer/hammastusega Roostevaba A2 Kõvadele pindadele, poltidele tugevusklassiga 10.9 jne Suure koormusega liidetele. Karastatud vedruteras 420-510HV Geomet 321 korrosioonikindla pinnakattega. Masinatele ja seadmetele. Temperatuuritaluvus kuni 350OC Poldile M Poldile " sise Ø d2 mm välis Ø d2 mm h mm s mm Kood 5 3/16" 5,3 9,0 1,3 1,0 0404 800 05 6 6,4 10,0 1,4 1,0 0404 800 06 8 5/16" 8,4 13,0 2,0 1,5 0404 800 08 10 3/8" 10,5 16,0 2,0 1,8 0404 800 10 Mõõt d1 mm d2 mm s mm h mm Pingutusmoment 8.8 (Nm) Pingutusmoment 10.9 (Nm) Kood Pakend M8 8,2 18,2 1,4 2,4 27 40 0401 8 100 M10 10,2 22,25 1,6 2,75 54 79 0401 10 M12 12,4 27,25 1,8 3,05 92 135 0401 12 M16 16,4 32,5 2,5 3,95 225 330 0401 16 M20 21 40 3 4,7 460 650 0401 20 249
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=