KALDSEIB DIN 434 Kuumtsingitud (C3) Poldile M sise Ø d1 mm külg a/b s mm Kood 8 9 22 3,8 0450 9 10 11 22 3,8 0450 11 12 14 26/30 4,9 0450 14 16 18 32/36 5,9 0450 18 Poldile M sise Ø d1 mm külg a/b s mm Kood 20 22 40/44 7,0 0450 22 24 26 56 8,0 0450 26 30 33 62 9,0 0450 30 DIN 436 Tsingitud (C1) Kuumtsingitud (C3) Happekindel A4 (C4) Poldile M sise Ø d1 külg a/b s mm Tsingitud Kuumtsingitud 22 24 70 6,0 0453 24 706 0453 922 24 26 80 6,0 0453 26 806 0453 924 30 33 95 6,0 0453 930 33 33 95 6,0 0453 33 956 36 39 110 6,0 0453 936 Poldile M sise Ø d1 külg a/b s mm Tsingitud Kuumtsingitud 6 7,2 15 3,0 0453 972 153 8 9,5 30 2,5 0453 9 302 0453 908 10 11,5 30 3,0 0453 11 303 0453 910 12 14 40 4,0 0453 14 404 0453 912 16 18 50 5,0 0453 18 505 0453 916 20 23 60 5,0 0453 22 605 0453 920 NELINURKSEIB DIN 93 Tsingitud (C1) Happekindel A4 (C4) LUKUSTUSSEIB Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm b mm Kood ZN Kood A4 6 6,4 19 7 0412 910 6 8 8,4 22 8 0412 910 8 10 10,5 26 10 0427 991 0 0412 910 10 12 13 32 12 0412 910 12 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm b mm Kood ZN Kood A4 16 17 40 15 0427 991 6 0412 910 16 20 21 45 18 0412 910 20 24 25 50 20 0412 910 24 27 28 58 23 0427 992 7 Poldile M sise Ø d1 külg a/b s mm Happekindel A4 12 13,5 40 4,0 0412 901 12 250
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=