© AS Würth 06/24 SOBITUSSEIBID DIN 522, Pinnakatteta DIN 988, Pinnakatteta DIN 988, Pinnakatteta sise Ø d1 mm välis Ø d2 mm s mm Kood 6 10 0,2 0420 6 102 8 14 0,3 0420 8 143 8 14 1,0 0420 8 141 10 20 0,3 0420 10 203 10 20 0,5 0420 10 205 10 20 1,0 0420 10 201 12 24 0,3 0420 12 243 12 24 0,5 0420 12 245 12 24 1,0 0420 12 241 14 24 0,5 0420 14 245 14 24 1,0 0420 14 241 16 26 1,0 0420 16 261 20 32 0,3 0420 20 323 20 32 0,5 0420 20 325 20 32 1,0 0420 20 321 30 42 0,3 0420 30 423 30 42 0,5 0420 30 425 30 42 1,0 0420 30 421 36 48 0,3 0420 36 483 36 48 0,5 0420 36 485 36 48 1,0 0420 36 481 sise Ø d1 mm välis Ø d2 mm s mm Kood 19 26 1,5 0425 192 615 20 28 1,0 0425 202 810 20 28 2,0 0425 202 820 25 35 0,2 0425 253 502 25 35 0,5 0425 253 505 25 35 1,0 0425 253 510 25 35 2,0 0425 253 520 28 40 1,0 0425 284 010 30 42 2,0 0425 304 220 30 42 2,5 0425 000 030 32 45 2,5 0425 000 032 35 45 1,0 0425 354 510 35 45 2,5 0425 354 525 40 50 0,5 0425 405 005 40 50 1,0 0425 405 010 40 50 2,0 0425 405 020 40 50 2,5 0425 405 025 42 52 2,5 0425 425 225 45 55 3,0 0425 455 530 50 62 0,3 0425 506 203 50 62 0,5 0425 506 205 50 62 1,0 0425 506 210 50 62 2,0 0425 506 220 50 62 3,0 0425 506 230 55 68 3,0 0425 556 830 60 75 0,5 0425 607 505 60 75 1,0 0425 607 510 60 75 2,0 0425 607 520 60 75 3,0 0425 607 53 63 80 1,0 0425 638 010 65 85 2,0 0425 658 52 65 85 1,0 0425 658 510 70 90 0,5 0425 709 005 70 90 1,0 0425 709 010 70 90 2,0 0425 709 020 70 90 3,5 0425 709 035 80 100 0,5 0425 801 005 80 100 1,0 0425 801 010 80 100 2,0 0425 801 020 100 120 3,5 0425 100 120 120 150 1,0 0425 120 154 sise Ø d1 mm välis Ø d2 mm s mm Kood 6 12 0,5 0425 061 205 6 12 1,0 0425 061 210 10 16 0,25 0425 101 698 10 16 1,2 0425 000 010 12 18 1,2 0425 121 812 15 21 1,0 0425 152 110 15 21 1,5 0425 152 115 16 22 0,2 0425 162 202 16 22 0,5 0425 162 205 16 22 1,0 0425 162 210 16 22 1,5 0425 162 215 17 24 1,5 0425 172 415 18 25 1,5 0425 182 515 251
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=