Kuumtsingitud Pakend 0,5 kg PAPINAEL LIISTUNAELAD Ø mm Pikkus mm Kood 2,0 20 9500 010 350 Ø mm Pikkus Värv Kood 1,75 32 pähkel 0479 132 03 32 tume tamm 0479 132 04 40 0479 140 04 32 hele tamm 0479 132 05 32 must 0479 132 08 40 0479 140 08 25 valge 0479 125 09 32 0479 132 09 40 0479 140 09 Ø mm Pikkus Värv Kood 1,4 25 messingeeritud 0479 914 25 30 0479 914 30 35 0479 914 35 40 0479 914 40 45 0479 914 45 VOODRILAUA KLAMBER Mõõt mm Kood 2 0479 695 2 3 0479 695 3 4 0479 695 4 5 0479 611 5 Kinnitusnaelad Kood 1,8 x 22 mm 0479 622 18 252
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=