© AS Würth 06/24 KIILUTERAS DIN 6880 Pinnakatteta b mm h mm l mm Kood Pak. 10 8 1000 0406 10 8 1 18 11 0406 18 11 28 16 0406 28 16 b mm h mm l mm Kood Pak. 8 7 60 0410 080 760 200 10 8 20 0410 100 820 100 10 8 25 0410 100 825 10 8 60 0410 100 860 12 8 40 0410 120 840 50 12 8 60 0410 120 860 25 14 9 70 0410 140 970 50 16 10 70 0410 161 070 25 18 11 90 0410 181 190 b mm h mm l mm Kood Pak. 4 4 30 0410 040 430 500 4 4 40 0410 040 440 5 5 14 0410 050 514 100 5 5 50 0410 050 550 6 6 18 0410 060 618 6 6 20 0410 060 620 6 6 40 0410 060 640 200 6 6 50 0410 060 650 8 7 30 0410 080 730 8 7 50 0410 080 750 KIIL DIN 6885A Pinnakatteta 253
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=