© AS Würth 06/24 Kinnitus 4 x 40 Ava Ø 5 mm Valmistatud kuumtsingitud teraslehest NAELUTUSPLAAT Mõõdud mm Paksus mm Naelte arv Kood 40x120 2 9 0681 040 120 40x160 12 0681 040 160 60x120 15 0681 060 120 60x160 20 0681 060 161 60x200 25 0681 060 200 80x200 35 0681 080 200 80x240 45 0681 080 240 80x300 53 0681 080 300 100x200 45 0681 100 200 100x300 68 0681 100 300 120x200 55 0681 120 200 120x300 83 0681 120 300 120x40 2 0681 999 330* * - RST 255
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=