Lihtne ja kiire kinnitus betooni külge Neet alumiiniumist, lööginael RST. Aknaplekkide, plekist välisseinaraamide jms kinnitamiseks. Puuri 5 mm ava ja löö neet põhja. LÖÖKNEET M x L Krae Ø mm Materjali paksus Pakend Kood 4,8 x 15 16 10 - 12 500 0945 48 15 4,8 x 21 16 - 18 0945 48 21 4,8 x 26 20 - 22 0945 48 26 4,8 x 36 30 - 32 200 0945 48 36 4,8 x 40 34 - 36 0945 48 40 4,8 x 50 44 - 46 0945 48 50 Koormused Löökneedi läbimõõt mm 4,8 Lubatud koormus otse Betoon ≥ B20 Fsoovit kN 0,34 Tellis ≥ MZ20 0,35 Liivakivi 0,35 Mõõdud Tsentrite kaugus s ≥ mm 90 Kaugus äärest s ≥ mm 50 Puurimissügavus d ≥ mm 25 Paigaldussügavus kivisse h ≥ mm 20 Paigaldussügavus terasesse mm 3-5 Pea kõrgus d mm 1,6 Pea läbimõõt d mm 15,8 Puuri läbimõõt d mm 5 Ava läbim. detailis 5 Löökneedi mõõdud Kogupikkus l mm 15,3 17,8 22,9 25,4 27,9 35,0 50,0 Max kinnituspakus kivis d mm - - 2,9 5,4 7,9 15,0 30,0 Max kinnituspaksus terases d mm 9,5-12,1 12,1-14,6 17,1-19,7 19,7-22,2 22,2-24,8 29-31 43,5-46 Kirjeldus 4,8 x 15,3 4,8 x 17,8 4,8 x 22,9 4,8 x 25,4 4,8 x 27,9 4,8 x 35 4,8 x 50 Kood 0945 48 15 0945 48 19 0945 48 24 0945 48 26 0945 48 29 0945 48 35 0945 48 50 Pakend 200 22
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=