Kinnitus 4 x 50, 4 x 60 Valmistatud kuumtsingitud teraslehest. RST NURKPLAAT NURKPLAAT Mõõdud mm Paksus mm Kood 40x40x60 2,5 0681 446 250 60x60x40 0681 664 250 60x60x60 0681 666 250 60x60x80 9500 010 147 80x80x60 0681 886 250 80x80x80 0681 888 250 80x80x100 0631 810 25 100x100x80 9500 010 146 100x100x100 0681 111 250 100x200x100 0681 211 251 Mõõdud mm Paksus mm Kood 50x50x35 2,5 0681 987 450 90x90x65 0681 987 490 90x90x65* 9500 010 219 93x93x40 3,0 0681 987 493 *- Tugevdusega Mõõdud mm Paksus mm Kood 90x90x65 2,5 0681 090 065 105x105x90 3,0 0681 100 090 Mõõdud mm Paksus mm Kood 120x120x90 2,5 9500 010 166 140x140x90 9500 010 167 Kammnael 4x40 Aukude Ø 5mm Valmistatud kuumtsingitud teraslehest ETA-08/0183 heakskiit Tugevdusega Aukude Ø 5, 7, 9, 11 mm Valmistatud kuumtsingitud teraslehest 256
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=