© AS Würth 06/24 NURKPLAAT Valmistatud kuumtsingitud teraslehest Kinnitus: kergploki kruvi, betoonikruvi Kammnael 4 x 40 Aukude ∅ 5, 7, 9, 11 mm ETA - 11/0485 heakskiit Valmistatud kuumtsingitud teraslehest Kammnael 4 x 50, 4 x 60 Aukude ∅ 5 mm ETA-11/0485 heakskiit Mõõdud mm Paksus Kood 90 x 90 x 65 2,5 9500 010 220 90 x 90 x 65* 9500 010 164 105 x 105 x 90 9500 010 165 105 x 105 x 90* 9500 010 221 *-tugevdusega Mõõdud mm Paksus Kood 100 x 100 x 60 2,5 9500 010 145 40 x 40 x 40 2 9500 010 163 Valmistatud kuumtsingitud teraslehest Kammnael 4 x 40 Tugevdusega Aukude ∅ 5,11mm; 5,13mm ETA - 08/0183 heakskiit Mõõdud mm Paksus Kood 70 x 70 x 55 2,5 5390 201 070 90 x 90 x 65 5390 201 090 105 x 105 x 90 3,0 5390 201 105 257
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=