Kinnitus: 4x40 kammnael ja M10 kiilankur Augustus: (6090) 5 mm, 12 mm (6292) 5 mm, 10,5x20 mm, 5x30 mm (6191) 5 mm, 10,5x40 mm Augustus Kinnitus (40390) 5 mm 4x40, 4x50, 4x60 kammnael (35350) 5 mm, 9 mm 4x40, kammnael või 8x65 kiilpolt (55365) 5 mm, 9 mm 4x40, kammnael või 8x65 kiilpolt (60280) 5 mm 4x40, 4x50, 4x60 kammnael 35350 55365 60280 40390 NURKPLAAT Mudel H mm L mm t mm B mm Kood 6090 90 60 2,5 60 0681 987 690 6292 90 60 2,5 60 0681 987 692 6191 90 60 2,5 60 9500 010 148 Mudel H mm L mm t mm B mm Kood 40390 90 90 3,0 40 0681 090 040 35350 50 50 2,5 35 0681 050 040 55365 65 65 3,0 55 0681 987 365 60280 83 62 2,0 40 0681 987 680 Mõõdud mm Paksus mm 5 mm avade arv 13 mm avade arv Kood 48x48x90 3 4+7 1+2 0681 048 48 40x40x90 4+8 1+2 0681 035 90 40x40x160 4+12 1+2 0681 050 160 6090 6292 6191 258
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=