© AS Würth 06/24 Kinnitus: 4x40, 4x50, 4x60 kammnael Ava Ø 5 mmm ja Ø11 mm ETA-09/0397 Mõõdud mm Paksus mm ETA heakskiit Kood Pak 45x137 2,0 - 9500 010 340 30 51x104,5 - 0681 999 204 10 51x135,5 - 0681 999 207 10 51x164,5 - 0681 999 210 40 90x145 ETA-09/0015 0681 999 211 25 60x100 1,5 ETA-09/0397 5390 060 100 50 60x120 5390 060 120 40 60x130 5390 060 130 40 60x160 5390 060 160 25 60x190 5390 060 190 25 80x120 5390 080 120 40 80x140 5390 080 140 25 80x150 5390 080 150 25 80x180 5390 080 180 25 80x210 5390 080 210 20 100x140 5390 100 140 25 100x160 5390 100 160 25 100x200 5390 100 200 20 PALGIKING Kinnitus: 4x40 kammnael ETA-08/0186 heakskiit Kinnitus: 3,1x40 kammnael Augustus: 4 mm HARKPLAAT JA KANDEPLAAT Harkplaat A mm B mm C mm D mm E mm t mm Kood 50 138 131 60 47 1,5 0681 999 520 Kandeplaat Kõrgus mm Paksus Ava Ø Kood Pak. 170 2,0 5,0 0681 170 000 100 250 0681 250 000 50 259
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=