Armatuur 20 mm pikkusega 250 mm * - RST KAMMNAEL NAELUTUSPLAADI KRUVI PRUSSI KING Kahvli laius mm Paksus mm Kood Pakend 81 5,0 0681 081 000 5 91 0681 091 000 101 0681 101 000 121 0681 121 000 D mm L mm Pinnakate Pakend Kood 4,0 40 Tsingitud 250 0681 940 040 50 0681 940 050 60 0681 940 060 4,0 40 RST 1kg ∼240tk 0486 744 0* Mõõt Otsik Kood 5 x 40 Tx 20 0176 715 040 Roostevaba 260
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=