Tsingitud, pikkus 2 m Avad: ümmargused 11 mm, avade vahe 25 mm ovaalsed 11 x 35 mm, avade vahe 50 mm Tsingitud, pikkus 2 m Avad: ümmargused 11 mm, avade vahe 25 mm ovaalsed 11 x 35 mm, avade vahe 50 mm Tsingitud U-RAUD KONSOOLKANDUR L-RAUD Materjali paksus Mõõdud Kood 2 mm 30 mm x 30 mm x 2 m 9500 009 649 Mõõdud Kood 30 mm x 30 mm x 2 m 9500 009 605 Pikkus mm Mõõt mm Lubatud koormused kN Kood 400 30x30x3 2,2 1,4 0,7 0862 009 203 600 1,4 1,0 0,5 0862 009 205 800 1,1 0,7 0,4 0862 009 206 1000 0,8 0,5 0,3 0862 009 219 L 1/3 L 1/2 L Materjali paksus Mõõdud Kood 2 mm 30 mm x 30 mm x 2 m 0862 001 903 3 mm 30 mm x 30 mm x 2 m 0862 001 904 Mõõdud Kood 30 mm x 30 mm x 2 m 0862 001 905 VdS heaksiit; FM heakskiit Valmistatud tempermalmist. Tsingitud. TALA KLAMBER VARIFIX A mm B mm C mm D mm E mm F H mm G mm kaal g Kood 28 20,5 45 9 41 M10 50 24 147 0862 200 002 23 21,5 41,5 11 41 M10 44 20 143 0862 200 004 Max koormus 2500 N 262
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=