© AS Würth 06/24 Tehnilised andmed Pikkus 65 mm Läbimõõt 7,5 mm Materjal Teras Pinnakate Tsingitud Pea läbimõõt 28 mm Otsik TX30 Pakendis 50 tk RAAMI REGULEERIMISKRUVI LEVELFIX Raamide lihtsaks ja kiireks paigaldamiseks puidule või betoonile Kood 0233 097 565 Paigaldage kruvid TX30 otsikuga, LEVELFIX magnethülsiga või reguleeritava mutrivõtmega. Kruvile märgitud kaugust (10 mm, 15 mm ja 20 mm) saab reguleerida vahemikus 5 kuni 35 mm. • Lihtne paigaldus ja reguleerimine • Täpne reguleerimine • Pole vaja kiile ega plokke • Soojussildade puudumine tähendab paremat isolatsiooni • Tsingitud teras, kõvadus 4,8 Lisatooted Kood Reguleerimis-mutrivõti LEVELFIX 5399 000 028 Magnethülss LEVELFIX 0614 176 028 263
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=