MAGENTHÜLSS LEVELFIX Elektri- või akutoitega kruvikeerajate ja trellide jaoks Kruvide lihtsaks ja kiireks paigaldamiseks ja reguleerimiseks Kood 0614 176 028 Magnetiga, et hoida kruvi tööriista sees. Akende ja uste paigalduseks LEVELFIX kruvidega. Täpsemaks reguleerimiseks kasutage reguleeritavat mutrivõtit LEVELFIX. • Lihtne kasutada • Kiiresti paigaldatav • Lihtne ja täpne paigaldamine ja reguleerimine Tehnilised andmed Mõõt 28 mm Otsik E 6.3 (1/4 ") Magnethülsi sügavus 5 mm Pikkus 25 mm Magnethülsi välimine läbimõõt 37 mm REGULEERIMIS-MUTRIVÕTI LEVELFIX Kruvide lihtsaks ja kiireks paigaldamiseks Kood 5399 000 028 Lisatooted Kood Raami reguleerimiskruvi LEVELFIX 0233 097 565 Tehnilised andmed Värvus Hõbedane Laius 40 mm Materjal Teras Paksus 4 mm 264
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=