© AS Würth 06/24 Ø mm L mm Pinnakate Kood Pakendis, tk M6 25 Messingeeritud 0276 6 251 40 0276 6 401 50 0276 6 501 60 0276 6 601 70 0276 6 701 100 0276 6 101 16 Tsingitud 9500 010 135 20 0276 6 20 25 0276 6 25 30 0276 6 30 35 9500 010 136 100 9500 010 137 500 9500 009 533 1700 40 0276 6 40 45 9500 010 138 100 9500 010 139 500 9500 009 534 1400 50 0276 6 50 9500 010 140 100 55 9500 010 141 500 9500 009 728 1000 9500 009 535 1200 65 0276 6 65 70 9500 010 142 80 0276 6 802 100 0276 6 100 80 Kollane passiveering 0276 6 80 M8 40 Tsingitud 9500 010 143 MÖÖBLIPOLT MÖÖBLIPOLDI MUTTER Mõõt Pinnakate Kood M6x15 Messingeeritud 0276 615 M6x14 Tsingitud 9500 009 652 M6x10 Tsingitud 9500 009 651 M8x20 Tsingitud 9500 009 653 265
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=