© AS Würth 06/24 Kindel kinnitus kergbetooni Mittepõlev seinatüübel Paigaldus kergbetooni: • G2: kinniti lüüakse ilma ettepuurimiseta • G4 ja G6: puuritakse ette 10 mm ava Optimaalsete murdeväärtuste saavutamiseks jälgida, et kruvi ots ei läheks pingutamisel oluliselt kinniti peast sügavamale. KERGBETOONIANKUR W-MG Riputustele, tõmbetugevus põhimaterjalist sõltuvalt kuni 0,5 kN. Rabedasse materjali lüüakse ankur haamriga ilma ava ette puurimata. Betooni puuritakse 10 mm ava. Paigaldatav detail kinnitatakse 6/8 mm puidukruvidega. Kood 0905 308 Kinnitus kergbetooni G2 Kinnitus kergbetooni G6 Koormused Ankru läbimõõt mm 8 Soovit. töökoormus Kergbetoon ≥ PB2 Fsoovit kN 0,40 Kergbetoon ≥ PB4 0,72 Kärgtellis 0,52 Pimsskivi 0,40 Mõõdud Puurimissügavus d ≥ mm 43 Paigaldussügavus h ≥ mm 38 Kruvi läbimõõt mm 8 Ava läbimõõt Kergbetoon ≥ PB4 d mm 6 Kärgtellis d mm 10 Pimsskivi d mm 8 Kergbetooni ankru mõõdud Kogupikkus l mm 38 Kirjeldus W-MG 8 Kood 0905 308 Pakend 200 23
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=